217,50 €/ Unitéhors TVA
263,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEOS |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Type | BEOS |
Longueur totale installée | 26 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 34 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 35 mm |
Longueur totale partie rotative | 18.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 34 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 7.5 mm |