Eriks

Garniture mécanique BEOS 016 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413200
Image 1
Ajouter à la liste

237,00 €/ Unitéhors TVA

286,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
21 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
14.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm