Eriks

Garniture mécanique BEO 090 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

731,50 €/ Unitéhors TVA

885,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
114 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Longueur totale partie rotative
38.5 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm