Eriks

Garniture mécanique BEO 068 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

577,50 €/ Unitéhors TVA

698,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
11.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
0 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
I4
11.3 mm