Eriks

Garniture mécanique BEO 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

413,00 €/ Unitéhors TVA

499,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
43 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
32 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
32 mm
I4
11 mm