Eriks

Garniture mécanique BEO 053 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

410,00 €/ Unitéhors TVA

496,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
29 mm
I4
11 mm