Eriks

Garniture mécanique BEO 025 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

293,50 €/ Unitéhors TVA

355,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
26 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm