Eriks

Garniture mécanique BEO 024 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

293,50 €/ Unitéhors TVA

355,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
26 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm