Eriks

Garniture mécanique BEO 022 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

196,50 €/ Unitéhors TVA

237,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
26 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm