Eriks

Garniture mécanique BEO 020 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,50 €/ Unitéhors TVA

253,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
26 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm