Eriks

Garniture mécanique BEO 018 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,00 €/ Unitéhors TVA

242,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
26 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm