Eriks

Garniture mécanique BEO 012 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

173,00 €/ Unitéhors TVA

209,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEO
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BEO
Longueur totale installée
21 mm
Diamètre extérieur partie rotative
22 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
14.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm