Eriks

Garniture mécanique BEBSL 100 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 235,00 €/ Unitéhors TVA

1 494,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
90 mm
Diamètre extérieur partie rotative
124 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Longueur totale partie rotative
76 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
76 mm
I4
14 mm
d8
4 mm