Eriks

Garniture mécanique BEBSL 080 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

982,00 €/ Unitéhors TVA

1 188,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
90 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
78 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
78 mm
I4
12 mm
d8
4 mm