Eriks

Garniture mécanique BEBSL 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

705,00 €/ Unitéhors TVA

853,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
99 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm