Eriks

Garniture mécanique BEBSL 065 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

589,50 €/ Unitéhors TVA

713,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
69 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
69 mm
I4
11 mm
d8
4 mm