Eriks

Garniture mécanique BEBSL 058 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

484,50 €/ Unitéhors TVA

586,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
59 mm
I4
11 mm
d8
4 mm