Eriks

Garniture mécanique BEBSL 055 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

475,00 €/ Unitéhors TVA

574,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
59 mm
I4
11 mm
d8
4 mm