Eriks

Garniture mécanique BEBSL 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

477,50 €/ Unitéhors TVA

577,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
50.5 mm
Longueur totale partie fixe
9.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
50.5 mm
I4
9.5 mm
d8
4 mm