Eriks

Garniture mécanique BEBSL 048 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

456,50 €/ Unitéhors TVA

552,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
51 mm
I4
9 mm
d8
4 mm