Eriks

Garniture mécanique BEBSL 045 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

401,50 €/ Unitéhors TVA

485,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
51 mm
I4
9 mm
d8
4 mm