Eriks

Garniture mécanique BEBSL 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

508,00 €/ Unitéhors TVA

614,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
46 mm
I4
9 mm
d8
4 mm