Eriks

Garniture mécanique BEBSL 038 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

397,00 €/ Unitéhors TVA

480,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
46 mm
I4
9 mm
d8
4 mm