Eriks

Garniture mécanique BEBSL 032 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

334,00 €/ Unitéhors TVA

404,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
54.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
47.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
47.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm