Eriks

Garniture mécanique BEBSL 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

333,00 €/ Unitéhors TVA

402,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
49.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
42.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm