Eriks

Garniture mécanique BEBSL 015 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

227,00 €/ Unitéhors TVA

274,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
25 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm