Eriks

Garniture mécanique BEBSL 012 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

255,50 €/ Unitéhors TVA

309,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
22 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm