Eriks

Garniture mécanique BEBSL 010 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,00 €/ Unitéhors TVA

242,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBSL
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BEBSL
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm