899,50 €/ Unitéhors TVA
1 088,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEBS |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Type | BEBS |
Longueur totale installée | 90 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 109 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 110 mm |
Longueur totale partie rotative | 76 mm |
Longueur totale partie fixe | 14 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 85 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 109 mm |
l1 | 76 mm |
I4 | 14 mm |