Eriks

Garniture mécanique BEBS 075 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

533,00 €/ Unitéhors TVA

644,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBS
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BEBS
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
99 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm