Eriks

Garniture mécanique BEBS 068 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

484,50 €/ Unitéhors TVA

586,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBS
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BEBS
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm