Eriks

Garniture mécanique BEBS 024 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

281,50 €/ Unitéhors TVA

340,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBS
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
BEBS
Longueur totale installée
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm