Eriks

Garniture mécanique BEBS 020 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

254,50 €/ Unitéhors TVA

307,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBS
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BEBS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm