Eriks

Garniture mécanique BEBS 018 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

199,00 €/ Unitéhors TVA

240,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBS
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BEBS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm