Eriks

Garniture mécanique BEBS 012 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,50 €/ Unitéhors TVA

206,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEBS
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BEBS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
22 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm