Eriks

Garniture mécanique BEB 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

315,00 €/ Unitéhors TVA

381,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEB
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BEB
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
51 mm
I4
9 mm