Eriks

Garniture mécanique BEB 040 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

305,00 €/ Unitéhors TVA

369,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEB
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
BEB
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
46 mm
I4
9 mm