Eriks

Garniture mécanique BEB 038 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:11377788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

267,50 €/ Unitéhors TVA

323,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

267,50 €

-

5+

214,00 €

20.00%

10+

187,25 €

30.00%

20+

160,50 €

40.00%

35+

133,75 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEB
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BEB
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
46 mm
I4
9 mm