Eriks

Garniture mécanique BEB 033 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,00 €/ Unitéhors TVA

292,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEB
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BEB
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
47.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm