Eriks

Garniture mécanique BEB 028 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

282,50 €/ Unitéhors TVA

341,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEB
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BEB
Longueur totale installée
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm