Eriks

Garniture mécanique BEB 020 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

244,00 €/ Unitéhors TVA

295,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEB
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BEB
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm