Eriks

Garniture mécanique BEB 015 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

167,00 €/ Unitéhors TVA

202,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEB
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
BEB
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
25 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm