Eriks

Garniture mécanique BEB 010 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,00 €/ Unitéhors TVA

188,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEB
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BEB
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm