Eriks

Garniture mécanique BEASL 095 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 146,00 €/ Unitéhors TVA

1 386,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm