Eriks

Garniture mécanique BEASL 080 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

744,00 €/ Unitéhors TVA

900,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
48 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
48 mm
I4
12 mm
d8
4 mm