Eriks

Garniture mécanique BEASL 075 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

672,50 €/ Unitéhors TVA

813,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
99 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
48.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm