Eriks

Garniture mécanique BEASL 070 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

627,00 €/ Unitéhors TVA

758,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
48.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm