Eriks

Garniture mécanique BEASL 065 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

545,00 €/ Unitéhors TVA

659,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm