Eriks

Garniture mécanique BEASL 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

645,00 €/ Unitéhors TVA

780,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
80 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm