Eriks

Garniture mécanique BEASL 058 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

484,50 €/ Unitéhors TVA

586,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEASL
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BEASL
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm
d8
4 mm